Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VALVES AS2211F-N01-07SA Hastighetsreglerventil 1/4 tum rör 1/8 In | AG6ULL 48J183

SMC VALVES AS2211F-N01-07SA Hastighetsreglerventil 1/4 tums rör 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AG6ULL Modell: AS2211F-N01-07SAKorsref: 48J183
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
152SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreglerventil
JusteringKnopp
Body MaterialElektrolös förnicklad mässing och PBT
Kroppsstorlek1 / 8 "
förbindelseNPT x rör
Flöde In
Rörstorlek1 / 8 "
tryck~~POS=TRUNC14.5 till 145 psi
StilArmbåge
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8481200080

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekFlöde RörstorlekPris
SMC-VENTILER AS2211F-N02-07SA Hastighetsreglerventil 1/4 tum Npt x rör | AG6ULP 48J186 AS2211F-N02-07SA1 / 4 "In1 / 4 "159SEK
SMC-VENTILER AS3211F-N03-07SA Hastighetsreglerventil 1/4 tum rör 3/8 in | AG6ULT 48J189 AS3211F-N03-07SA3 / 8 "In3 / 8 "201SEK
SMC VALVES AS2201F-N01-07SA Hastighetsreglerventil 1/4 tum rör 1/8 In | AG6UMP 48J211 AS2201F-N01-07SA1 / 8 "Out1 / 8 "148SEK
SMC-VENTILER AS2201F-N02-07SA Hastighetsreglerventil 1/4 tum Npt x rör | AG6UMT 48J214 AS2201F-N02-07SA1 / 4 "Out1 / 4 "159SEK
SMC-VENTILER AS3201F-N03-07SA Hastighetsreglerventil 1/4 tum rör 3/8 in | AG6UMY 48J219 AS3201F-N03-07SA3 / 8 "Out3 / 8 "201SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES AS2211F-N01-07SA Hastighetsreglerventil 1/4 tums rör 1/8 tum
152SEK /enhet