IDEAL Tunn vägg krympslang


Filter
Färg: Svart , Material: polyolefin , Krympförhållande: 2:1 , Väggtyp: Tunn vägg
StilModellTrådområdeID efter krympningID före krympningLängdMax. SpänningTemp. RäckviddVäggtjocklek efter krympningBreddförp. Antal.Pris (ex moms)
A
46-327
2 - 250 MCM0.374 "0.807 "200ft.600-67 till 257 F0.027 "3 / 4 "110 681 SEK
B
46-609
2 till 250 kcmil0.374 "0.807 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.027 "-52 672 SEK
C
46-325
2 till 250 kcmil0.374 "0.807 "6"600V-55 grader till 125 grader F.0.027 "-5247 SEK
D
46-330
2/0 - 500 MCM0.5 "1.043 "100ft.600-67 till 257 F0.031 "1"17 216 SEK
E
46-328
2/0 till 500 kcmil0.5 "1.043 "6"600V-55 grader till 125 grader F.0.031 "-5270 SEK
F
46-610
2/0 till 500 kcmil0.5 "1.043 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.031 "-53 483 SEK
G
46-322
4 till 1 AWG0.252 "0.539 "6"600V-55 grader till 125 grader F.0.026 "-5175 SEK
H
46-608
4 till 1 AWG0.252 "0.539 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.026 "-52 102 SEK
I
46-607
8 till 4 AWG0.185 "0.421 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.022 "-52 104 SEK
J
46-319
8 till 4 AWG0.185 "0.421 "6"600V-55 grader till 125 grader F.0.022 "-10276 SEK
K
46-606
10 till 6 AWG0.157 "0.346 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.022 "-51 842 SEK
L
46-605
14 till 8 AWG0.126 "0.268 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.022 "-51 955 SEK
M
46-316
14 till 8 AWG0.126 "0.268 "6"600V-55 grader till 125 grader F.0.022 "-10269 SEK
N
46-602
14 till 12 AWG0.047 "0.122 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.017 "-51 798 SEK
O
46-601
16 AWG0.031 "0.079 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.014 "-51 637 SEK
P
46-604
20 till 14 AWG0.094 "0.205 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.02 "-51 706 SEK
Q
46-313
20 till 14 AWG0.094 "0.205 "6"600V-55 grader till 125 grader F.0.02 "-10248 SEK
R
46-603
24 till 20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 grader till 125 grader F.0.017 "-51 833 SEK
S
46-310
24 till 20 AWG0.063 "0.146 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.017 "-20390 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?