Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VALVES KQ2L06-08A Reducer Armbåge 6mm x 8mm Tube x Plug In | AC6ZYZ 36X142

SMC VALVES KQ2L06-08A Reducer Armbåge 6mm x 8mm Tub x Plug In

Finns i lager
Artikel: AC6ZYZ Modell: KQ2L06-08AKorsreferens: 36X142

Få det Maj 16, Torsdag
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
55SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug-In-reducerande armbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FärgVit / Grå
AnslutningstypTube x Plug-in
Max. Tryck145 psi
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek6 8 mm x mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0198
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
SMC-VENTILER KQ2L11-13A Reducerböj 3/8 x 1/2 tum Rör x Rör | AC6ZAJ 36W638 KQ2L11-13A-3 / 8 "80SEK
SMC-VENTILER KQ2L12-16A Reducerböj 12mm x 16mm Rör x Rör | AC6ZAV 36W648 KQ2L12-16A-12 16 mm x mm122SEK
SMC VALVES KQ2L01-03A Reducer Armbåge 1/8 x 5/32 tums rör x Plug In | AC6ZVZ 36X072 KQ2L01-03A5 / 32 "1 / 8 "x 5 / 32"54SEK
SMC VALVES KQ2L01-05A Reducer Armbåge 1/8 x 3/16 tum Tube x Plug In | AC6ZWA 36X073 KQ2L01-05A-1 / 8 "x 3 / 16"46SEK
SMC VALVES KQ2L03-07A Reducer Armbåge 5/32 x 1/4 tum rör x Plug In | AC6ZWJ 36X081 KQ2L03-07A1 / 4 "5 / 32 "x 1 / 4"62SEK
SMC-VENTILER KQ2L05-07A Reducerböj 3/16 x 1/4 tum rör x Plug In | AC6ZXA 36X096 KQ2L05-07A-3 / 16 "x 1 / 4"46SEK
SMC VALVES KQ2L05-09A Reducer Armbåge 3/16 x 5/16 tum rör x Plug In | AC6ZXB 36X097 KQ2L05-09A-3 / 16 "x 5 / 16"51SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQ2L06-08A Reducer Armbåge 6mm x 8mm Tub x Plug In
55SEK /enhet