Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER KQ2S03-34AS Sexkantsuttag M-kontakt 5/32 In | AC6ZCX 36W696

SMC VALVES KQ2S03-34AS Insexhuvud M-kontakt 5/32 tum

Finns i lager
Artikel: AC6ZCX Modell: KQ2S03-34ASKorsreferens: 36W696

Få det Maj 7, Tisdag
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
42SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexuttagshuvudadapter
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FärgVit / Grå
AnslutningstypRör x MNPT
Hexstorlek1 / 8 "
Max. Tryck145 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek5 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
SMC-VENTILER KQ2S01-32A Sexkantsuttag M-kontakt 1/8 In | AC6ZCV 36W694 KQ2S01-32ARör x UNF2mm10-321 / 8 "49SEK
SMC-VENTILER KQ2S03-32A Sexkantsuttag M-kontakt 5/32 In | AC6ZCW 36W695 KQ2S03-32ARör x UNF2mm10-325 / 32 "47SEK
SMC VALVES KQ2S04-01AS Sexkantsuttag M-kontakt 4 mm | AC6ZCY 36W697 KQ2S04-01ASRör x hane BSPT3mm1 / 8 "4mm36SEK
SMC-VENTILER KQ2S04-M5A Sexkantsuttag M-kontakt 4 mm | AC6ZCZ 36W698 KQ2S04-M5ARör x R (PT)2mmM5 x 0.84mm37SEK
SMC-VENTILER KQ2S04-M6A Sexkantsuttag M-kontakt 4 mm | AC6ZDA 36W699 KQ2S04-M6ARör x R (PT)3mmM6 x 14mm37SEK
SMC VALVES KQ2S05-34AS Sexkantsuttag M-kontakt 3/16 In | AC6ZDB 36W701 KQ2S05-34ASRör x MNPT9 / 64 "1 / 8 "3 / 16 "60SEK
SMC-VENTILER KQ2S06-01A Sexkantsuttag M-kontakt 6 mm | AC6ZDC 36W702 KQ2S06-01ARör x hane BSPT4mm1 / 8 "6mm54SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQ2S03-34AS Insexhuvud M-kontakt 5/32 tum
42SEK /enhet