AKRO-MILS 30290 Akrobins Super Size Bins


Akro-Mils 30290 Series Super-Size AkroBins används för att lagra och transportera stora och skrymmande föremål. Dessa papperskorgar är idealiska för användning i garage, garderober, lager, förråd, skafferi, verkstäder, skjul och lador.

Filter
Höjd: 12 " , Innerhöjd: 11 3 / 8 " , Innerlängd: 26 1 / 8 " , Inre bredd: 16 9 / 16 " , Längd: 26 " , Lastkapacitet: 300 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 3 , Ytterlängd: 29 1 / 4 " , Yttre bredd: 18 3 / 8 " , Volym: 2.9 cu. ft. , Bredd: 18 "till 20"
StilModellFärgförpackning AntalPris (ex moms)
A
30290GRÅ
--982 SEK
B
30290BLÅ
Blå-982 SEK
C
30290SKLAR
Rensa-1 197 SEK
D
30290RED
Red-982 SEK
E
30290YELLO
Gul-982 SEK

30290 Akrobins Super Size Bins

Akro-Mils 30290 Series Super-Size AkroBins används för att lagra och transportera stora och skrymmande föremål. Dessa papperskorgar är idealiska för användning i garage, garderober, lager, förråd, skafferi, verkstäder, skjul och lador.

Funktioner

  • Dessa kraftiga papperskorgar är sammansatta av högdensitetspolypropenmaterial, vilket gör dem resistenta mot svaga syror och alkalier.
  • De har ett stort handtag för enkel transport och ett antiglidstopp för att förhindra att staplade papperskorgar flyttas framåt.
  • Dessa Super-Size AkroBins kommer med en böjd botten trattfront som ger enkel åtkomst till små delar och förstärkta sidoribbor som ger styrka och förhindrar spridning av kärl när de är fulladdade.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils 40290 Längdavdelare: Denna avdelare passar in i de inre skårorna i dessa fack för att skapa separata fack för förvaring av föremål, delar och tillbehör.

Vanliga frågor

Är dessa kärl staplingsbara?

Ja, dessa papperskorgar kan staplas ovanpå varandra, sitta på hyllor och hängas i ställ, paneler, skenor och dockor.

Kan jag montera Akro-Mils 30290-seriens papperskorgar på en vägg eller hyllplan?

Akro-Mils 30290-serien kan monteras på väggar eller hyllor med hjälp av en sophängare.

Finns Super-Size AkroBins i olika färger?

Ja, dessa papperskorgar finns i gula, klara, röda och blå färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?