Dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att placera en spännande dragstång/krok runt ett arbetsstycke/fixtur (orienterad horisontellt eller vertikalt mot klämbasen). Destacos dragverkande spärrklämmor finns tillgängliga i stilar med fasta spärrar, U-krokar (horisontella och vertikala) och J-krokar för att dra/stänga fixturer ofta inom konsumentvaror, flyg-, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 334 -serien klämmor använd en vertikal U-krok för att stänga ett arbetsstycke som är placerat vinkelrätt mot klämbasen. Deras ergonomiska handtag är utrustade med en patenterad tumkontrollspak för en snabb enhandsmanövrering. Dessa klämmor har flänsad bas för snabb och enkel montering på en plan yta/arbetsstycke. Destaco 334-RM-25 klämma är försedd med en 25 mm längre U-krok än en standardlängd U-klämma för att stänga ett arbetsstycke på ett större avstånd. Den är utrustad med Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra att den öppnas av misstag under operationen. Denna spärrklämma har stålkonstruktion för styrka för att motstå regelbundet slitage på grund av hård användning. Den har en maximal kapacitet på 1000 lb. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med rostfri stålkonstruktion för att motstå korrosion; utan Toggle Lock Plus-mekanism för att minska driftskostnaderna där sekundär låsning av klämman inte krävs. Du kan beställa dessa spärrklämmor i varianter med olika kroklängder (standardlängd, 50 mm längre än standardlängden & 100 mm längre än standardlängden), genom att helt enkelt ta bort -M-25 eller lägga till -M-50 & -M-100 på slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 331-RM-25 dragverkande spärrklämma med en maximal hållkapacitet på 720 lb och en horisontell U-krok för att dra ett arbetsstycke placerat parallellt med dess klämbas.
Användningsområden:
Destaco 334-RM-25 spärrklämma används för upprepade spärr-, gjut- och monteringsoperationer på fixturer, såsom lock, kammardörrar och åtkomstlock.
Funktioner:
- Destaco 334-RM-25 dragverkande spärrklämma har Toggle Lock-mekanism för sekundär låsning, vilket förhindrar oavsiktlig öppning under operationen.
- Klämman har en gängad, vertikal U-krok för enkel justering enligt ett arbetsstycke placerat vinkelrätt mot klämbasen.
- Denna U-krokdragstång är 25 mm längre i längd än en vanlig U-krok för att stänga arbetsstycken på en större längd.
- Den är gjord av stål för strukturell styrka för att motstå brott/böjning under tunga belastningar.
- Denna klämma erbjuder en maximal lastkapacitet på 1000 lb.
- Den har en flänsad basmonteringsstil för snabb och enkel installation på ett arbetsstycke/yta.
- Denna klämmas lättanvända handtag är utrustad med en tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Klämman levereras med en spärrplatta för säker fastsättning av klämman på ett arbetsstycke.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 334101: Raptor Supplies levererar dessa spärrplattor för säker fastsättning av ett arbetsstycke till Destaco 334-RM-25 klämkrok.
- Destaco 334215-M-25: Dessa ersättningskrokenheter används för att ersätta den felaktiga U-kroken på klämman. De levereras med 2 låsmuttrar och 2 låsmuttrar för enkel installation.
- Destaco 334-ZB1: Dessa ersättningstillbehör används för att ersätta klämmans defekta eller utslitna patenterade tumkontrollspak.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 334-RM-25 klämma överensstämmer med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 334-RM-25-klämman har gängade monteringshål på basen och spärrplattan för snabb installation på ett arbetsstycke/yta.
Vanliga frågor och svar:
F. Gör Raptor Supplies erbjuda manuella klämmor med liknande specifikationer som Destaco 334-RM-25 klämmor i andra varianter?
A. Raptor Supplies levererar liknande klämvarianter, såsom Destaco 334-M-25 utan Destaco Toggle Lock Plus-mekanism för att minska driftskostnaderna. Vi kan även leverera Destaco 334-RSS-M-25 spärrklämma med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
F. Finns Destaco 334-RM-25 spärrklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor i olika kroklängder, såsom standardlängd (334-R), 50 mm längre än standardlängden (334-RM-50) och 100 mm längre än standardkroklängden (334-RM-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.