Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER SV1300-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7REX 22KD05

SMC VALVES SV1300-5FU magnetventil luftkontroll 24vdc

Finns i lager
Artikel: AF7REX Modell: SV1300-5FUKorsreferens: 22KD05

Få det Maj 20, Måndag
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
2 337 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Luftventiltyp4-vägs, 3-position
Omgivningstemp. Räckvidd14 grader till 122 grader F.
KroppsstilBasmonterad
MittpositionStängt
CFM0.24
Volymkoefficient0.24
Elektriska anslutningarSTICKPROPP
NEMA-klassificeringNEMA 6
Totala höjden1.5 "
Total längd4"
Total bredd1 / 2 "
Pilottryck30
Energiförbrukning0.65W
tryck~~POS=TRUNC30 till 100 psi
Skiftande teknikmagnet~~POS=TRUNC
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481200060

Produktvarianter

ProduktModellCFMVolymkoefficientTotal längdTotal breddPris
SMC-VENTILER SV2300-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7RFC 22KD10 SV2300-5FU0.460.465"3 / 4 "2 585 kr
SMC-VENTILER SV3300-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7RFH 22KD15 SV3300-5FU0.910.915"7 / 8 "2 947 kr
SMC-VENTILER SV4300-5FU Magnetventilventil 1/8 tum 24vdc | AF7RFN 22KD20 SV4300-5FU1.31.36.5 "1"3 139 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES SV1300-5FU magnetventil luftkontroll 24vdc
2 337 kr /enhet