SMC VALVES Magnetventilluftventil 4-vägs, 3-position


Filter
Luftventiltyp: 4-vägs, 3-position , Omgivningstemperatur. Räckvidd: 14 grader till 122 grader F. , Kroppsstil: Basmonterad , Elektriska anslutningar: STICKPROPP , NEMA-klassificering: NEMA 6 , Totala höjden: 1.5 " , Rörstorlek: 1 / 8 " , Energiförbrukning: 0.65W , Tryckområde: 30 till 100 psi , Växlingsteknik: magnet~~POS=TRUNC , Spänning: 24 VDC
StilModellCFMVolymkoefficientTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
SV1300-5FU
0.240.244"1 / 2 "2 337 SEK
B
SV2300-5FU
0.460.465"3 / 4 "2 585 SEK
C
SV3300-5FU
0.910.915"7 / 8 "2 947 SEK
D
SV4300-5FU
1.31.36.5 "1"3 139 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?