Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER ZP10DS Vakuumdyna djup 10mm | AC4TFV 30J604

SMC VALVES ZP10DS Vacuum Pad Djup 10mm

Finns i lager
Artikel: AC4TFV Modell: ZP10DSKorsref: 30J604
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
109SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumdyna
FärgWhite
durometer40 c
Pad Dia.10mm
Pad Höjd15mm
KuddmaterialSilikongummi
PadtypDjup
Temp. Räckvidd-30 till 200 grader C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8412909035
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFärgdurometerKuddmaterialTemp. RäckviddPris
SMC VENTILER ZP10DF Vakuumdyna Djup 10 mm | AC4TFT 30J602 ZP10DFSvart med Mark60 cFluoro gummi0 till 250 grader C133SEK
SMC VENTILER ZP10DN Vakuumdyna djup 10 mm | AC4TFU 30J603 ZP10DNSvart50 cNBR0 till 120 grader C105SEK
SMC VENTILER ZP10DU Vakuumdyna Djup 10 mm | AC4TFW 30J605 ZP10DUBrun60 cUretangummi0 till 60 grader C121SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES ZP10DS Vacuum Pad Djup 10mm
109SEK /enhet