Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5VMR3 Luftcylinder dubbelverkande 10.1875 tum längd | AE6WJK

SPEEDAIRE 5VMR3 luftcylinder dubbelverkande 10.1875 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AE6WJK Modell: 5VMR3

Få det Maj 20, Måndag
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
4 238 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body Materialanodiserat aluminium
Bore Dia.2"
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck150 psi
MonteraGrundläggande
Nosmonterad tråd1-14
Total längd10.187 "
Kolvmaterialanodiserat aluminium
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Pivot Hole Dia.0.312 "
Hamnstorlek1 / 4 "
Rod Dia.0.625 "
Längd på stånggänga1.25 "
Stånggängstorlek5/8 "-11
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke3"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
Rörmaterialanodiserat aluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5VMP9 Luftcylinder dubbelverkande 8.1875 tum längd | AE6WJF 5VMP98.187 "1"4 238 kr
SPEEDAIRE 5VMR0 Luftcylinder dubbelverkande 8.6875 tum längd | AE6WJG 5VMR08.687 "1.5 "4 238 kr
SPEEDAIRE 5VMR1 Luftcylinder 2 tums slaglängd 9.1875 tum längd | AE6WJH 5VMR19.187 "2"4 238 kr
SPEEDAIRE 5VMR2 Luftcylinder 3 tums slaglängd 9.6875 tum längd | AE6WJJ 5VMR29.687 "2.5 "4 238 kr
SPEEDAIRE 5VMR4 Luftcylinder dubbelverkande 10.6875 tum längd | AE6WJL 5VMR410.687 "3.5 "4 238 kr
SPEEDAIRE 5VMR5 Luftcylinder dubbelverkande 11.1875 tum längd | AE6WJM 5VMR511.187 "4"4 238 kr
SPEEDAIRE 5VMR6 Luftcylinder dubbelverkande 12.1875 tum längd | AE6WJN 5VMR612.187 "5"4 188 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VMR3 luftcylinder dubbelverkande 10.1875 tum Längd
4 238 kr /enhet