Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER ZP10DN Vakuumdyna djup 10 mm | AC4TFU 30J603

SMC VALVES ZP10DN Vacuum Pad Djup 10mm

Finns i lager
Artikel: AC4TFU Modell: ZP10DNKorsref: 30J603

Få det Maj 7, Tisdag
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumdyna
FärgSvart
durometer50 c
Pad Dia.10mm
Pad Höjd15mm
KuddmaterialNBR
PadtypDjup
Temp. Räckvidd0 till 120 grader C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8412909035
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFärgdurometerKuddmaterialTemp. RäckviddPris
SMC VENTILER ZP10DF Vakuumdyna Djup 10 mm | AC4TFT 30J602 ZP10DFSvart med Mark60 cFluoro gummi0 till 250 grader C133SEK
SMC-VENTILER ZP10DS Vakuumdyna djup 10mm | AC4TFV 30J604 ZP10DSWhite40 cSilikongummi-30 till 200 grader C109SEK
SMC VENTILER ZP10DU Vakuumdyna Djup 10 mm | AC4TFW 30J605 ZP10DUBrun60 cUretangummi0 till 60 grader C121SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES ZP10DN Vacuum Pad Djup 10mm
105SEK /enhet