Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER ZP25DS Vacuum Pad Djup 25mm | AC4TJD 30J658

SMC VALVES ZP25DS Vacuum Pad Djup 25mm

Finns i lager
Artikel: AC4TJD Modell: ZP25DSKorsref: 30J658

Få det Maj 7, Tisdag
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
116SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumdyna
FärgWhite
durometer40 c
Pad Dia.25mm
Pad Höjd20mm
KuddmaterialSilikongummi
PadtypDjup
Temp. Räckvidd-30 till 200 grader C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8412909035
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFärgdurometerKuddmaterialTemp. RäckviddPris
SMC VENTILER ZP25DF Vacuum Pad Djup 25mm | AC4TJB 30J656 ZP25DFSvart med Mark60 cFluoro gummi0 till 250 grader C139SEK
SMC VENTILER ZP25DN Vacuum Pad Djup 25mm | AC4TJC 30J657 ZP25DNSvart50 cNBR0 till 120 grader C111SEK
SMC VENTILER ZP25DU Vacuum Pad Djup 25mm | AC4TJE 30J659 ZP25DUBrun60 cUretangummi0 till 60 grader C128SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES ZP25DS Vacuum Pad Djup 25mm
116SEK /enhet