Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER ZP2V-A5-07 Vakuumsparventil 8 Lpm | AC4TDX 30J559

SMC VALVES ZP2V-A5-07 Vakuumsparventil 8 Lpm

Finns i lager
Artikel: AC4TDX Modell: ZP2V-A5-07Korsref: 30J559
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
381SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumsparventil
Höjd8mm
Längd20ft.
Min. Flödeshastighet8 lpm
tryck~~POS=TRUNC0 till 101.5 PSI
Temp. Räckvidd5 till 60 grader C
Bredd8mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Öppningsstorlek (0.7 mm)
    • Pad End Porting (M5 hona)
    • Vakuumändport (M5 hane)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
SMC-VENTILER ZP2V-B5-07 Vakuumsparventil 8 Lpm | AC4TDV 30J557 ZP2V-B5-078mm18.1mm8mm342SEK
SMC-VENTILER ZP2V-BN1-10 Vakuumbesparingsventil 16 Lpm | AC4TDW 30J558 ZP2V-BN1-1012mm26.5mm12mm421SEK
SMC-VENTILER ZP2V-AN1-10 Vakuumsparventil 16 lpm | AC4TDY 30J560 ZP2V-AN1-1012mm27.4mm12mm393SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES ZP2V-A5-07 Vakuumsparventil 8 Lpm
381SEK /enhet