Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER ZP2V-AN1-10 Vakuumsparventil 16 lpm | AC4TDY 30J560

SMC VALVES ZP2V-AN1-10 Vakuumsparventil 16 Lpm

Finns i lager
Artikel: AC4TDY Modell: ZP2V-AN1-10Korsref: 30J560
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
393SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumsparventil
Höjd12mm
Längd27.4mm
Min. Flödeshastighet16 lpm
tryck~~POS=TRUNC0 till 101.5 PSI
Temp. Räckvidd5 till 60 grader C
Bredd12mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Öppningsstorlek (1.0 mm)
    • Pad End Porting (1/8 "NPT Female)
    • Vakuumändport (1/8 "NPT-hane)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
SMC-VENTILER ZP2V-B5-07 Vakuumsparventil 8 Lpm | AC4TDV 30J557 ZP2V-B5-078mm18.1mm8mm342SEK
SMC-VENTILER ZP2V-BN1-10 Vakuumbesparingsventil 16 Lpm | AC4TDW 30J558 ZP2V-BN1-1012mm26.5mm12mm421SEK
SMC-VENTILER ZP2V-A5-07 Vakuumsparventil 8 Lpm | AC4TDX 30J559 ZP2V-A5-078mm20ft.8mm381SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES ZP2V-AN1-10 Vakuumsparventil 16 Lpm
393SEK /enhet