Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER ZP50US Vakuumplatta Flat 50mm | AC4TKX 30J698

SMC VALVES ZP50US Vacuum Pad Flat 50mm

Finns i lager
Artikel: AC4TKX Modell: ZP50USKorsref: 30J698

Få det Maj 7, Tisdag
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
84SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumdyna
FärgWhite
durometer40 c
Pad Dia.50mm
Pad Höjd19.5mm
KuddmaterialSilikongummi
PadtypFlat
Temp. Räckvidd-30 till 200 grader C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8412909035
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFärgdurometerKuddmaterialTemp. RäckviddPris
SMC VENTILER ZP50UF Vakuumplatta Flat 50mm | AC4TKV 30J696 ZP50UFSvart med Mark60 cFluoro gummi0 till 250 grader C117SEK
SMC VENTILER ZP50UN Vakuumplatta Flat 50mm | AC4TKW 30J697 ZP50UNSvart50 cNBR0 till 120 grader C77SEK
SMC VENTILER ZP50UU Vakuumplatta Flat 50mm | AC4TKY 30J699 ZP50UUBrun60 cUretangummi0 till 60 grader C101SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES ZP50US Vacuum Pad Flat 50mm
84SEK /enhet