Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER ZPT100HBS-B16 Vacuum Pad Montage 100mm Vit | AC4TLR 30J718

SMC VALVES ZPT100HBS-B16 Vacuum Pad Montage 100mm Vit

Finns i lager
Artikel: AC4TLR Modell: ZPT100HBS-B16Korsref: 30J718
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
670SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering av vakuumdyna
FärgWhite
durometer50 c
Pad Dia.100mm
Pad Höjd60.5mm
KuddmaterialSilikongummi
PadtypStora bälgar
HamnstorlekM16 X 1.50 hona
Temp. Räckvidd-30 grader till 200 grader C.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.337
Fartygets höjd (cm)6.48
Fartygets längd (cm)11.05
Fartygets bredd (cm)11.05
HS-kod8412909035
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFärgdurometerKuddmaterialPadtypHamnstorlekTemp. RäckviddPris
SMC-VENTILER ZPT40HBF-B8 Dammsugare 40mm | AC4TKZ 30J701 ZPT40HBF-B8Svart med Mark60 cFluoro gummiStora bälgarM8 X 1.25 hona0 grader till 250 grader C357SEK
SMC-VENTILER ZPT40HBN-B8 Dammsugare Nbr 40mm | AC4TLA 30J702 ZPT40HBN-B8Svart50 cNBRStora bälgarM8 X 1.25 hona0 grader till 120 grader C357SEK
SMC VENTILER ZPT40HBS-B8 Vakuumpadmontering Vit | AC4TLB 30J703 ZPT40HBS-B8White50 cSilikongummiStora bälgarM8 X 1.25 hona-30 grader till 200 grader C.374SEK
SMC-VENTILER ZPT40HBU-B8 Vakuumdynamik Brun | AC4TLC 30J704 ZPT40HBU-B8Brun50 cUretangummiStora bälgarM8 X 1.25 hona0 grader till 60 grader C398SEK
SMC-VENTILER ZPT40HN-B8 Dammsugare Nbr 40mm | AC4TLD 30J705 ZPT40HN-B8Svart50 cNBRTung lägenhetM8 X 1.25 hona0 grader till 120 grader C287SEK
SMC-VENTILER ZPT50HBN-B8 Dammsugare Nbr 50mm | AC4TLE 30J707 ZPT50HBN-B8Svart50 cNBRStora bälgarM8 X 1.25 hona0 grader till 120 grader C342SEK
SMC VENTILER ZPT50HBS-B8 Vakuumdynor 50mm Vit | AC4TLF 30J708 ZPT50HBS-B8White50 cSilikongummiStora bälgarM8 X 1.25 hona-30 grader till 200 grader C.410SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES ZPT100HBS-B16 Vacuum Pad Montage 100mm Vit
670SEK /enhet