POWER FIRST Vinylgaffelterminal


Filter
Anslutningsmaterial: Koppar , Isoleringstyp: Vinyl , Max. Spänning: 600V , Söm: Butted
StilModellFärg kodAnslutningstypMax. Temp.Total längdStud storlekTerminal typTrådområdeförp. Antal.Pris (ex moms)
A
5WHF7
BlåJuli167 grader F0.866 "#10Blockera16 till 14 AWG100258 SEK
B
4frd6
BlåPressa167 grader F0.886 "#10Låsa16 till 14 AWG100534 SEK
C
4frh4
BlåPressa167 grader F0.866 "#10Standard16 till 14 AWG100536 SEK
D
4FRJ4
BlåPressa167 grader F0.925 "#10Flänsad16 till 14 AWG10084 SEK
E
5WHE8
Blå-167 grader F0.866 "#8Standard16 till 14 AWG100324 SEK
F
5whd6
BlåPressa167 grader F0.866 "#8Låsa16 till 14 AWG100534 SEK
G
4frd5
BlåPressa167 grader F0.886 "#6Låsa16 till 14 AWG100493 SEK
H
24C931
BlåPressa221 grader F1.0831/4Dubbel Crimpisolerad16 till 14 AWG100986 SEK
C
5WHE7
BlåPressa167 grader F0.866 "#6Standard16 till 14 AWG100531 SEK
I
5WHF6
BlåJuli167 grader F0.866 "#8Blockera16 till 14 AWG100536 SEK
J
4frh3
BlåJuli221 grader F0.807 "#6Blockera16 till 14 AWG100316 SEK
K
5WHE6
RedPressa167 grader F0.866 "#10Standard22 till 16 AWG100224 SEK
L
4frh2
RedJuli221 grader F0.795 "#6Blockera22 till 16 AWG100281 SEK
M
4frd4
RedPressa167 grader F0.866 "#10Låsa22 till 16 AWG100462 SEK
N
5WHE5
RedPressa167 grader F0.866 "#8Standard22 till 16 AWG100480 SEK
O
5ugl1
RedPressa221 grader F0.768 "#6Flänsad22 till 16 AWG100639 SEK
P
5WHE4
RedPressa167 grader F0.866 "#6Standard22 till 16 AWG100462 SEK
Q
5ugl2
RedPressa221 grader F0.984 "#10Flänsad22 till 16 AWG100661 SEK
R
5WHF5
RedJuli167 grader F0.874 "#8Blockera22 till 16 AWG100247 SEK
S
4frd2
RedJuli167 grader F0.953 "#10Blockera22 till 16 AWG100294 SEK
T
4frd3
RedPressa167 grader F0.866 "#6Låsa22 till 16 AWG100431 SEK
U
24C913
RedPressa221 grader F1.0831/4Dubbel Crimpisolerad22 till 16 AWG1001 010 SEK
V
5whd5
RedPressa167 grader F0.866 "#8Låsa22 till 16 AWG100462 SEK
W
4frd7
GulPressa167 grader F0.992 "#10Låsa12 till 10 AWG50474 SEK
X
5WHF9
GulJuli167 grader F1.047 "#10Blockera12 till 10 AWG50435 SEK
Y
5WHE9
GulPressa167 grader F1.004 "#8Standard12 till 10 AWG50464 SEK
Z
5whd7
GulPressa167 grader F0.992 "#8Låsa12 till 10 AWG50474 SEK
A1
4FRL1
GulPressa167 grader F1.004 "#10Standard12 till 10 AWG50460 SEK
B1
24C949
GulPressa221 grader F1.261/4Dubbel Crimpisolerad12 till 10 AWG50895 SEK
X
5WHF8
GulJuli167 grader F1.047 "#8Blockera12 till 10 AWG50156 SEK
C1
5ugn9
GulPressa167 grader F1.004 "#6Standard12 till 10 AWG50448 SEK
D1
5ugn8
GulPressa221 grader F0.992 "#6Låsa12 till 10 AWG50430 SEK
E1
4frd8
GulPressa167 grader F0.992 "1 / 4 "Låsa12 till 10 AWG50649 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?