Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING HR-1-1 / 2-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XNA 11Y155

SMITH BEARING HR-1-1 / 2-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock

Finns i lager
Artikel: AA3XNA Modell: HR-1-1/2-XBCKorsref: 11Y155
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
1 039 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamföljare
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialKolstål
Bearing TypeNålrulle, förseglad
Dynamisk lastkapacitet2850 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.1.5 "
RullmaterialKolstål
RulltypKronat, sexkantuttag
Rullbredd0.875 "
Statisk lastkapacitet6200 lb
Stud Dia.0.875 "
Stud längd1.5 "
DubbmaterialKolstål
gäng~~POS=TRUNC0.75 "
Tråd storlek7 / 8-14
TypTung tapp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekDynamisk lastkapacitetRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetStud Dia.Stud längdgäng~~POS=TRUNCPris
SMITH BEARING HR-1/2-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMR 11Y147 HR-1/2-XBC1 / 4-28970 lb0.5 "0.375 "1590 lb0.25 "0.625 "0.25 "676SEK
SMITH BEARING HR-5/8-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMT 11Y148 HR-5/8-XBC5 / 16-24-0.625 "0.437 "-0.312 "0.75 "0.312 "676SEK
SMITH BEARING HR-3/4-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMU 11Y149 HR-3/4-XBC7 / 16-20-0.75 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "633SEK
SMITH BEARING HR-7/8-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMV 11Y150 HR-7/8-XBC7 / 16-20-0.875 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "596SEK
SMITH BEARING HR-1-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMW 11Y151 HR-1-XBC5 / 8-18-1"0.625 "-0.625 "1"0.5 "744SEK
SMITH BEARING HR-1-1 / 8-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMX 11Y152 HR-1-1 / 8-XBC5 / 8-181210 lb1.125 "0.625 "2500 lb.0.625 "1"0.5 "788SEK
SMITH BEARING HR-1-1 / 4-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMY 11Y153 HR-1-1 / 4-XBC3 / 4-164060 lb1.25 "0.75 "8600 lb0.75 "1.25 "0.625 "871SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING HR-1-1 / 2-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock
1 039 kr /enhet