Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING YR-1-5 / 8-XC Kamföljare Kronad ok typ förseglad | AA3XRE 11Y229

SMITH BEARING YR-1-5 / 8-XC kamföljare krönt ok typ förseglad

Finns i lager
Artikel: AA3XRE Modell: YR-1-5/8-XCKorsref: 11Y229
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
888SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamföljare
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialKolstål
Bearing TypeNålrulle, förseglad
Bore Dia.0.437 "
Dynamisk lastkapacitet3030 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.1.625 "
RullmaterialKolstål
Rulltypkrönt
Rullbredd0.875 "
Statisk lastkapacitet6200 lb
DubbmaterialKolstål
TypOk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastkapacitetRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetPris
SMITH BEARING YR-3/4-XC Kamföljare Kronad ok typ förseglad | AA3XQX 11Y222 YR-3/4-XC0.25 "24660 lb0.75 "0.5 "63300 lb540SEK
SMITH BEARING YR-7/8-XC Kamföljare, krönt, ok typ, förseglad | AA3XQY 11Y223 YR-7/8-XC0.25 "35980 lb0.875 "0.5 "90000 lb578SEK
SMITH BEARING YR-1-XC Kamföljare Kronad ok typ förseglad | AA3XQZ 11Y224 YR-1-XC0.3125 "49750 lb1"0.625 "136000 lb664SEK
SMITH BEARING YR-1-1 / 8-XC Kamföljare Kronad ok typ förseglad | AA3XRA 11Y225 YR-1-1 / 8-XC0.3125 "71400 lb1.125 "0.625 "162000 lb632SEK
SMITH BEARING YR-1-1 / 4-XC Kamföljare Kronad ok typ förseglad | AA3XRB 11Y226 YR-1-1 / 4-XC0.375 "2140 lb1.25 "0.75 "4170 lb698SEK
SMITH BEARING YR-1-3 / 8-XC Kamföljare Kronad ok typ förseglad | AA3XRC 11Y227 YR-1-3 / 8-XC0.375 "2140 lb1.375 "0.75 "4170 lb714SEK
SMITH BEARING YR-1-1 / 2-XC Kamföljare Kronad ok typ förseglad | AA3XRD 11Y228 YR-1-1 / 2-XC0.437 "3030 lb1.5 "0.875 "6200 lb849SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING YR-1-5 / 8-XC kamföljare krönt ok typ förseglad
888SEK /enhet