Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING YR-7/8-XC Kamföljare, krönt, ok typ, förseglad | AA3XQY 11Y223

SMITH BEARING YR-7/8-XC kamföljare, krönt, ok typ, förseglad

Finns i lager
Artikel: AA3XQY Modell: YR-7/8-XCKorsref: 11Y223
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
550SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamföljare
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialKolstål
Bearing TypeNålrulle, förseglad
Bore Dia.0.25 "
Dynamisk lastkapacitet35980 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.0.875 "
RullmaterialKolstål
Rulltypkrönt
Rullbredd0.5 "
Statisk lastkapacitet90000 lb
DubbmaterialKolstål
TypOk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smith Bearing YR-7/8-XC kamföljare är typiskt utformad för att minska oönskade tryckbelastningar på rullarna och för att öka lagrets livslängd.
    • De inre banorna hos denna kamföljare är gjorda av stål med låg kolhalt och de yttre banorna är tillverkade av kromhaltigt stål med hög kolhalt. Dessa är karburerade och fallhärdade på banområdet för att minimera friktionen.
    • Denna Smith Bearing kamföljare har en förseglad konstruktion med en kronradie på 10 tum. Den har ett grundläggande dynamiskt betyg på 2140 lb och en maximal statisk kapacitet på 4170 lb.

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastkapacitetRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetPris
SMITH BEARING YR-3/4-XC Kamföljare Kronad ok typ förseglad | AA3XQX 11Y222 YR-3/4-XC0.25 "24660 lb0.75 "0.5 "63300 lb546SEK
SMITH BEARING YR-1-XC Kamföljare Kronad ok typ förseglad | AA3XQZ 11Y224 YR-1-XC0.3125 "49750 lb1"0.625 "136000 lb631SEK
SMITH BEARING YR-1-1 / 8-XC Kamföljare Kronad ok typ förseglad | AA3XRA 11Y225 YR-1-1 / 8-XC0.3125 "71400 lb1.125 "0.625 "162000 lb626SEK
SMITH BEARING YR-1-1 / 4-XC Kamföljare Kronad ok typ förseglad | AA3XRB 11Y226 YR-1-1 / 4-XC0.375 "2140 lb1.25 "0.75 "4170 lb633SEK
SMITH BEARING YR-1-3 / 8-XC Kamföljare Kronad ok typ förseglad | AA3XRC 11Y227 YR-1-3 / 8-XC0.375 "2140 lb1.375 "0.75 "4170 lb656SEK
SMITH BEARING YR-1-1 / 2-XC Kamföljare Kronad ok typ förseglad | AA3XRD 11Y228 YR-1-1 / 2-XC0.437 "3030 lb1.5 "0.875 "6200 lb809SEK
SMITH BEARING YR-1-5 / 8-XC Kamföljare Kronad ok typ förseglad | AA3XRE 11Y229 YR-1-5 / 8-XC0.437 "3030 lb1.625 "0.875 "6200 lb848SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING YR-7/8-XC kamföljare, krönt, ok typ, förseglad
550SEK /enhet