Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING YR-3/4-C Kamföljare Kronad ok oförseglad | AA3XQC 11Y204

SMITH BEARING YR-3/4-C kamföljare krönt ok otätat

Finns i lager
Artikel: AA3XQC Modell: YR-3/4-CKorsref: 11Y204
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
511SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamföljare
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialKolstål
Bearing TypeNålrulle, otätad
Bore Dia.0.25 "
Dynamisk lastkapacitet24660 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.0.75 "
RullmaterialKolstål
Rulltypkrönt
Rullbredd0.5 "
Statisk lastkapacitet63300 lb
DubbmaterialKolstål
TypOk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastkapacitetRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetPris
SMITH BEARING YR-7/8-C Kamföljare Kronad ok oförseglad | AA3XQD 11Y205 YR-7/8-C0.25 "35980 lb0.875 "0.5 "90000 lb515SEK
SMITH BEARING YR-1-C Kamföljare Kronad ok oförseglad | AA3XQE 11Y206 YR-1-C0.3125 "49750 lb1"0.625 "136000 lb503SEK
SMITH BEARING YR-1-1 / 8-C Kamföljare Kronad ok oförseglad | AA3XQF 11Y207 YR-1-1 / 8-C0.3125 "71400 lb1.125 "0.625 "162000 lb517SEK
SMITH BEARING YR-1-1 / 4-C Kamföljare Kronad ok oförseglad | AA3XQG 11Y208 YR-1-1 / 4-C0.375 "2140 lb1.25 "0.75 "4170 lb636SEK
SMITH BEARING YR-1-3 / 8-C Kamföljare Kronad ok oförseglad | AA3XQH 11Y209 YR-1-3 / 8-C0.375 "2140 lb1.375 "0.75 "4170 lb660SEK
SMITH BEARING YR-1-1 / 2-C Kamföljare Kronad ok oförseglad | AA3XQJ 11Y210 YR-1-1 / 2-C0.437 "3030 lb1.5 "0.875 "6200 lb716SEK
SMITH BEARING YR-1-5 / 8-C Kamföljare Kronad ok oförseglad | AA3XQK 11Y211 YR-1-5 / 8-C0.437 "3030 lb1.625 "0.875 "6200 lb723SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING YR-3/4-C kamföljare krönt ok otätat
511SEK /enhet