Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING YR-3/4-X Kamföljare Oketyp förseglad | AA3XPH 11Y185

SMITH BEARING YR-3/4-X kamföljare ok typ förseglad

Finns i lager
Artikel: AA3XPH Modell: YR-3/4-XKorsref: 11Y185

Få det Maj 14, Tisdag
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
482SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamföljare
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialKolstål
Bearing TypeNålrulle, förseglad
Bore Dia.0.25 "
Dynamisk lastkapacitet20200 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.0.75 "
RullmaterialKolstål
Rullbredd0.5 "
Statisk lastkapacitet49900 lb
DubbmaterialKolstål
TypOk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastkapacitetLagermaterialBearing TypeDubbmaterialBore Dia.Dynamisk lastkapacitetRoller Dia.RullmaterialPris
SMITH BEARING YR-3/4 kamföljare ok typ otätad | AA3XNN 11Y167 YR-3/4-KolstålNålrulle, otätadKolstål0.25 "-0.75 "Kolstål434SEK
SMITH BEARING YR-7/8 Kamföljare Ogetyp Oförseglad | AA3XNP 11Y168 YR-7/8-KolstålNålrulle, otätadKolstål0.25 "-0.875 "Kolstål460SEK
SMITH BEARING YR-1 Kamföljare Oktyp Oförseglad | AA3XNQ 11Y169 YR-1-KolstålNålrulle, otätadKolstål0.3125 "-1"Kolstål509SEK
SMITH BEARING YR-1-1 / 8 Kamföljare Ogetyp Oförseglad | AA3XNR 11Y170 YR-1-1 / 8-KolstålNålrulle, otätadKolstål0.3125 "-1.125 "Kolstål448SEK
SMITH BEARING YR-1-1 / 4 Kamföljare Ok-typ Oförseglad | AA3XNT 11Y171 YR-1-1 / 44170 lbKolstålNålrulle, otätadKolstål0.375 "2140 lb1.25 "Kolstål560SEK
SMITH BEARING YR-1-3 / 8 Kamföljare Ok-typ Oförseglad | AA3XNU 11Y172 YR-1-3 / 84170 lbKolstålNålrulle, otätadKolstål0.375 "2140 lb1.375 "Kolstål553SEK
SMITH BEARING YR-1-1 / 2 Kamföljare Ok typ Oförsluten | AA3XNV 11Y173 YR-1-1 / 26200 lbKolstålNålrulle, otätadKolstål0.437 "3030 lb1.5 "Kolstål601SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING YR-3/4-X kamföljare ok typ förseglad
482SEK /enhet