Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S3016X 030 Cross 3 Inch 316 Rostfritt Stål 150 Psi | AB2GAK 1LVF8

SMITH-COOPER S3016X 030 Cross 3 Inch 316 Rostfritt stål 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AB2GAK Modell: S3016X 030Korsreferens: 1LVF8
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
5 293 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
Body Material316 Stainless Steel
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck150 psi
Utanför Dia.4-11 / 64 "
Rörstorlek3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.3525
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S3016X 001 Cross 1/8 Inch 316 Rostfritt Stål 150 Psi | AB2FZP 1LVD6 S3016X 0015 / 8 "1 / 8 "167SEK
SMITH-COOPER S3016X 010 Cross 1 Inch 316 Rostfritt Stål 150 Psi | AB2GAA 1LVE7 S3016X 0101-51 / 64 "1"866SEK
SMITH-COOPER S3016X 024 Cross 2 1/2 Inch 316 Rostfritt Stål | AB2GAH 1LVF6 S3016X 0243-35 / 64 "2.5 "4 663 kr
SMITH-COOPER S3016X 040 Cross 4 Inch 316 Rostfritt Stål 150 Psi | AB2GAM 1LVG1 S3016X 0405-17 / 64 "4"6 523 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S3016X 030 Cross 3 Inch 316 Rostfritt stål 150 Psi
5 293 kr /enhet