Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S4034T 001 Tee 1/8 tum gängad 304 rostfritt stål | AC3KDQ 2UA88

SMITH-COOPER S4034T 001 Tee 1/8 tum gängad 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3KDQ Modell: S4034T 001Korsreferens: 2UA88

Få det Maj 22, Onsdag
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
400SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body Material304 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck2570 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck1965 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.7 / 8 "
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7307230000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S3716T 012 Tee 1 1/4 tum hylssvets 316 rostfritt stål | AC3JHZ 2TY63 S3716T 012316 Stainless Steel150Uttagssvets150 psi @ 150 grader F.150 psi2-3 / 64 "1.25 "1 002 kr
SMITH-COOPER S3716T 024 Tee 2 1/2 tums hylssvets 316 rostfritt stål | AC3JJC 2TY66 S3716T 024316 Stainless Steel150Uttagssvets150 psi @ 150 grader F.150 psi3-35 / 64 "2.5 "3 738 kr
SMITH-COOPER S4036T 001 Tee 1/8 tum gängad 316 rostfritt stål | AC3KBC 2UA30 S4036T 001316 Stainless Steel3000FNPT3000 psi @ 100 grader F.2810 psi @ 350 grader F.7 / 8 "1 / 8 "442SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S4034T 001 Tee 1/8 tum gängad 304 rostfritt stål
400SEK /enhet