Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S4036U 001 Union 1/8 tum gängad 316 rostfritt stål | AC3KBJ 2UA36

SMITH-COOPER S4036U 001 Union 1/8 tum gängat 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3KBJ Modell: S4036U 001Korsreferens: 2UA36

Få det Maj 20, Måndag
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
882SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body Material316 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck2915 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck2080 psi @ 400 grader F.
Utanför Dia.1-31 / 64 "
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S3014U 040 Union 4 tum 304 rostfritt stål 150 Psi | AB2FVH 1LUH7 S3014U 040304 Stainless Steel150FNPT300 psi150 psi5-51 / 64 "4"6 907 kr
SMITH-COOPER S3716U 004 Union 1/2 tum hylssvets 316 rostfritt stål | AC3JJD 2TY68 S3716U 004316 Stainless Steel150Uttagssvets150 psi @ 150 grader F.150 psi1-39 / 64 "1 / 2 "579SEK
SMITH-COOPER S3716U 012 Union 1 1/4 tum hylssvets 316 rostfritt stål | AC3JJG 2TY71 S3716U 012316 Stainless Steel150Uttagssvets150 psi @ 150 grader F.150 psi2-11 / 16 "1.25 "1 650 kr
SMITH-COOPER S3716U 014 Union 1 1/2 tums hylssvets 316 rostfritt stål | AC3JJH 2TY72 S3716U 014316 Stainless Steel150Uttagssvets150 psi @ 150 grader F.150 psi3.031 "1.5 "2 046 kr
SMITH-COOPER S4036U 003 Union 3/8 tum gängad 316 rostfritt stål | AC3KBL 2UA38 S4036U 003316 Stainless Steel3000FNPT2915 psi @ 100 grader F.2080 psi @ 400 grader F.1-21 / 32 "3 / 8 "731SEK
SMITH-COOPER S4034U 001 Union 1/8 tum gängad 304 rostfritt stål | AC3KDX 2UA94 S4034U 001304 Stainless Steel3000FNPT2915 psi @ 100 grader F.1905 psi @ 400 grader F.1-31 / 64 "1 / 8 "644SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S4036U 001 Union 1/8 tum gängat 316 rostfritt stål
882SEK /enhet