SNAP-LOC SLAEAI2 Logistic E Fitting, E Track, med 1/2 tums fästhål, 2-pack | CE8UFB

SNAP-LOC SLAEAI2 Logistic E Fitting, E Track, med 1/2 tums fästhål, 2 pack

Finns i lager
Artikel: CE8UFB Modell: SLAEAI2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLogistisk e-montering
Bryt styrka4400 Lbs
FinishElförzinkad
Höjd0.5 "
Längd1.625 "
MaterialStål
Bredd3"
Arbetsbelastningsgräns1467 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.39
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdBreddArbetsbelastningsgränsPris
SNAP-LOC SLCAEI2 Logistic E Fitting, stål, brotthållfasthet 1467 pund | AG9EUJ 19XZ80 SLCAEI2Zink-pläterad2"6"1000 lb.128SEK
SNAP-LOC SLAEAI Logistic E-montering, E-spår, med 1/2 tum bundet hål | CE8UFA SLAEAIElförzinkad1.625 "3"1467 kg97SEK
SNAP-LOC SLAEI Logistic E Fitting, E Track | CE8UFF SLAEIElförzinkad1.25 "3"1467 kg53SEK
SNAP-LOC SLAEI6 Logistic E Fitting, E Track, 6 Pack | CE8UFG SLAEI6Elförzinkad1.25 "3"1467 kg68SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC SLAEAI2 Logistic E Fitting, E Track, med 1/2 tums fästhål, 2 pack
57SEK /enhet