Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-LOC SLAEASHI Logistic E Fitting Snap Hook, Steel, Load Capacity 300 Lbs | AG9EUK 19XZ81

SNAP-LOC SLAEASHI Logistic E monteringsfäste, stål, lastkapacitet 300 pund

Finns i lager
Artikel: AG9EUK Modell: SLAEASHIKorsreferens: 19XZ81

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

150SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLogistisk E-montering Snap-Hook
Djup1"
FinishZink-pläterad
Längd2"
MaterialStål
MonteringsstilE-Track och SNAPLOCS
Ring Dia.1-1 / 4 "
Ringtjocklek1 / 4 "
Bredd6"
Arbetsbelastningsgräns300 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1043
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hook Max. Öppning: 1 "

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC SLAEASHI Logistic E monteringsfäste, stål, lastkapacitet 300 pund
150SEK /enhet