VESTIL HYD-5-PSS Hefti-lyft, handpump, 36 x 52 tum, 450 lb., silver, delvis rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AG7UMU Modell: HYD-5-PSS

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 033 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHefti-Lift
Tillbaka Caster Dia.5"
BakhjulstypSnurra
Bakhjulsbredd2-1 / 2 "
Batterier ingårNej
Kapacitet450 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
HopfällbarNej
FärgSilver
Gaffelhöjd2-1 / 2 "
Gaffellängd40 "
Gaffelbredd22 "
Främre hjul Dia.5 1 / 8 "
FramhjulsmaterialPoly på stål
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul1 5 / 8 "
Hantera höjd42 "
Höjd55 "
Individuell gaffelhöjd2 1 / 2 "
Individuell gaffelbredd4 3 / 8 "
Längd36 "
Arbetssätt för lastlyftarenFot pump
Plats TypUniversell
Sänkt höjd6-1 / 4 "
MaterialDelvis rostfritt stål
Max. Höjd45.63 "
Max. Reseavstånd40.12 "
Min. Höjd3.5 "
Antal Caster4
Antal bakhjul2
Antal hjul4
Antal främre hjul2
Antal pumpar22
Antal pumpar22
DriftFot pump
DriftstypFot pump
Stödbens innermått11 3 / 4 "
Stödbens yttermått18 1 / 4 "
Total gaffelbredd22 "
Plattform Längd24 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Plattformsresor per slag3 / 4 "
Plattformsbredd21 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd45-5 / 8 "
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulPoly på stål
Typ bakhjulSnurra
Bredd på hjul bak2 1 / 2 "
Serviceområde3 1/2 "till 45 5/8"
Bredd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 106.2
Fartygets höjd (cm)132.4
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)53.98
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetPlattform LängdServiceområdeLängdBreddHöjdDriftPris
VESTIL HYD-5-SS Hefti-Lift, 35-13/16 x 52-1/8 Inch Size, 450 lb., Silver, Stainless Steel | CE3ECM HYD-5-SS450 Ibs-6 1/4 "till 45 1/4"35.81 "21.25 "52.13 "-215 451 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HYD-5-PSS Hefti-lyft, handpump, 36 x 52 tum, 450 lb., silver, delvis rostfritt stål
53 033 kr /enhet