Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-LOC SLCCSAKWC Logistic Cam Buckle Strap System, Length 16 Feet, Zink Plated | CE8UJB

SNAP-LOC SLCCSAKWC Logistic Cam Buckle Strap System, längd 16 fot, förzinkat

Finns i lager
Artikel: CE8UJB Modell: SLCCSAKWC

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

725SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLogistiskt system med kamspänne
Bryt styrka3000 Lbs
FinishElförzinkad
Höjd1"
Längd192 "
MaterialPolyester / stål
Bredd2"
Arbetsbelastningsgräns1000 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdArtikelLängdBreddArbetsbelastningsgränsPris
SNAP-LOC GR-CPCAMI-PU Logistic Cam Buckle Strap System, Längd 16 Fot, Polyester | AA7FXD 15X232 GR-CPCAMI-PU--Logistiskt system med kamspänne--1000 lb.772SEK
SNAP-LOC GR-CPCAMPI-PU Cam Strap System Plus, storlek 2 tum, längd 16 fot, kapacitet 3000 pund | AA7FXE 15X233 GR-CPCAMPI-PU--Logistic Cam Buckle Strap System Plus--1000 lb.895SEK
SNAP-LOC SLCDSAKWC Logistic Cam Buckle Rem System, With Cam, Break Strength 3000 Lbs | CE8UJD SLCDSAKWCElförzinkad1"Logistiskt system med kamspänne192 "2"1000 Ibs550SEK
SNAP-LOC SLCECBA Logistic Cam Buckle Rem Rem System, Truck / Trailer, Length 16 Feet | CE8UJE SLCECBAFörzinkat pulverlackerat1"Logistiskt system med kamspänne192 "2"1000 Ibs550SEK
SNAP-LOC SLCETSC Logistic Cam Buckle Strap System, längd 16 fot, brytstyrka 3000 pund | CE8UJK SLCETSCFörzinkat pulverlackerat1"Logistiskt system med kamspänne192 "2"1000 Ibs550SEK
SNAP-LOC SLCCSAKWC-C Logistic Cam Buckle Rem System, storlek 2 x 16 fot, brottstyrka 3000 Lbs | CE8UKM SLCCSAKWC-CElförzinkad3"Logistiskt system med kamspänne8.25 "5"1000 Ibs183SEK
RFQ
SNAP-LOC SLCDSAKWC-C Logistic Cam Buckle Rem System, Wood Dolly, With Cam, Break Strength 3000 Lbs | CE8UKP SLCDSAKWC-CElförzinkad3"Logistiskt system med kamspänne8.25 "5"1000 Ibs356SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC SLCCSAKWC Logistic Cam Buckle Strap System, längd 16 fot, förzinkat
725SEK /enhet