SNAP-LOC SLFLSDS158 Lagskruvsats, storlek 5/16 x 1-5/8 tum, zink | CE8UGG

SNAP-LOC SLFLSDS158 Lagskruvset, storlek 5/16 x 1-5/8 tum, zink

Finns i lager
Artikel: CE8UGG Modell: SLFLSDS158

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

58SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLag Skruv
Bryt styrka1500 Lbs
FinishElförzinkad
Höjd1.5 "
Längd1.5 "
MaterialStål
Bredd0.62 "
Arbetsbelastningsgräns500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • För två E-spår

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
SNAP-LOC SLFLSDS3 lagerskruvsats, storlek 5/16 x 3 tum, zink | CE8UGH SLFLSDS33"3"0.625 "58SEK
SNAP-LOC SLFLS158 Lagskruv, E Track, Storlek 5/16 x 1-5/8 tum, Förzinkad | CE8ULN SLFLS158-1.625 "0.3125 "3SEK
RFQ
SNAP-LOC SLFLS3 Lagskruv, E-spår, storlek 5/16 x 3 tum, förzinkad | CE8ULP SLFLS3-3"0.3125 "2SEK
RFQ

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC SLFLSDS158 Lagskruvset, storlek 5/16 x 1-5/8 tum, zink
58SEK /enhet