SNAP-LOC SLFSD114 självborrande skruv, storlek 5/16 x 1-1/4 tum, förzinkat

Artikel: CE8ULT Modell: SLFSD114
1SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande skruv
Bryt styrka1500 Lbs
FinishElförzinkad
Längd1.5 "
MaterialStål
Bredd0.3125 "
Arbetsbelastningsgräns500 kg

Frakt information:

URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHuvudhöjdHöjdLängdBreddArbetsbelastningsgränsPris
SNAP-LOC GR-HSDDS-PU Självborrande skruv, gängstorlek 12-14, 4Pk | AF6LKU 19XZ85 GR-HSDDS-PUzink15 / 64 "-1.5 "---
RFQ
SNAP-LOC SLFSDDS114 självborrande skruvsats, storlek 5/16 x 1-1/4 tum, zink | CE8UGJ SLFSDDS114Elförzinkad-1.5 "1.5 "0.625 "500 kg76SEK
SNAP-LOC SLFETM20114 Självborrande sexkantskruvsats, storlek 1/4 X 1-1/4 tum, metall, 20 delar | CE8UGK SLFETM20114Elförzinkad3 / 8 "1.25 "1.25 "0.25 "200 kg150SEK
SNAP-LOC SLFETM20114U Självborrande skruvsats, storlek 1/4 X 1-1/4 tum, metall, 20 delar | CE8UGL SLFETM20114UElförzinkad-1.25 "1.25 "0.25 "200 kg97SEK
SNAP-LOC SLFSDET114 Självborrskruv, storlek 1/4 x 1-1 / 4 tum, metall, förzinkad | CE8ULQ SLFSDET114Elförzinkad--1.25 "0.25 "200 kg2SEK
RFQ
SNAP-LOC SLFSDET114U Självborrskruv, storlek 1/4 x 1-1 / 4 tum, metall, förzinkad | CE8ULR SLFSDET114UElförzinkad--1.25 "0.25 "200 kg7SEK
RFQ

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC SLFSD114 självborrande skruv, storlek 5/16 x 1-1/4 tum, förzinkat
1SEK /enhet