SNAP-LOC GR-HSDDS-PU Självborrande skruv, gängstorlek 12-14, 4Pk | AF6LKU 19XZ85

SNAP-LOC GR-HSDDS-PU självborrande skruv, gängstorlek 12-14, 4Pk

Artikel: AF6LKU Modell: GR-HSDDS-PUKorsreferens: 19XZ85

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande skruv
Borrpunktslängd33 / 64 "
Borrpunktsstorlek#4
VäxeltypHex
Förarstorlek1 / 2 "
Finishzink
HuvudfärgSilver
Huvud Dia.1 / 2 "
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd1 / 2 "
Längd1.5 "
MaterialStål
System för mätningInch
Tråd storlek# 12-14
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318158085

Produktvarianter

ProduktModellFinishHuvudhöjdHöjdLängdBreddArbetsbelastningsgränsPris
SNAP-LOC SLFSDDS114 självborrande skruvsats, storlek 5/16 x 1-1/4 tum, zink | CE8UGJ SLFSDDS114Elförzinkad-1.5 "1.5 "0.625 "500 kg76SEK
SNAP-LOC SLFETM20114 Självborrande sexkantskruvsats, storlek 1/4 X 1-1/4 tum, metall, 20 delar | CE8UGK SLFETM20114Elförzinkad3 / 8 "1.25 "1.25 "0.25 "200 kg150SEK
SNAP-LOC SLFETM20114U Självborrande skruvsats, storlek 1/4 X 1-1/4 tum, metall, 20 delar | CE8UGL SLFETM20114UElförzinkad-1.25 "1.25 "0.25 "200 kg97SEK
SNAP-LOC SLFSDET114 Självborrskruv, storlek 1/4 x 1-1 / 4 tum, metall, förzinkad | CE8ULQ SLFSDET114Elförzinkad--1.25 "0.25 "200 kg2SEK
RFQ
SNAP-LOC SLFSDET114U Självborrskruv, storlek 1/4 x 1-1 / 4 tum, metall, förzinkad | CE8ULR SLFSDET114UElförzinkad--1.25 "0.25 "200 kg7SEK
RFQ
SNAP-LOC SLFSD114 självborrande skruv, storlek 5/16 x 1-1 / 4 tum, förzinkad | CE8ULT SLFSD114Elförzinkad--1.5 "0.3125 "500 kg1SEK
RFQ

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC GR-HSDDS-PU självborrande skruv, gängstorlek 12-14, 4Pk