SNAP-LOC SLFSDDS114 självborrande skruvsats, storlek 5/16 x 1-1/4 tum, zink

Finns i lager
Artikel: CE8UGJ Modell: SLFSDDS114

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

76SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande skruv
Bryt styrka1500 Lbs
FinishElförzinkad
Höjd1.5 "
Längd1.5 "
MaterialStål
Bredd0.62 "
Arbetsbelastningsgräns500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • För två E-spår

Produktvarianter

ProduktModellFinishHuvudhöjdHöjdLängdBreddArbetsbelastningsgränsPris
SNAP-LOC GR-HSDDS-PU Självborrande skruv, gängstorlek 12-14, 4Pk | AF6LKU 19XZ85 GR-HSDDS-PUzink15 / 64 "-1.5 "---
RFQ
SNAP-LOC SLFETM20114 Självborrande sexkantskruvsats, storlek 1/4 X 1-1/4 tum, metall, 20 delar | CE8UGK SLFETM20114Elförzinkad3 / 8 "1.25 "1.25 "0.25 "200 kg150SEK
SNAP-LOC SLFETM20114U Självborrande skruvsats, storlek 1/4 X 1-1/4 tum, metall, 20 delar | CE8UGL SLFETM20114UElförzinkad-1.25 "1.25 "0.25 "200 kg97SEK
SNAP-LOC SLFSDET114 Självborrskruv, storlek 1/4 x 1-1 / 4 tum, metall, förzinkad | CE8ULQ SLFSDET114Elförzinkad--1.25 "0.25 "200 kg2SEK
RFQ
SNAP-LOC SLFSDET114U Självborrskruv, storlek 1/4 x 1-1 / 4 tum, metall, förzinkad | CE8ULR SLFSDET114UElförzinkad--1.25 "0.25 "200 kg7SEK
RFQ
SNAP-LOC SLFSD114 självborrande skruv, storlek 5/16 x 1-1 / 4 tum, förzinkad | CE8ULT SLFSD114Elförzinkad--1.5 "0.3125 "500 kg1SEK
RFQ

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC SLFSDDS114 självborrande skruvsats, storlek 5/16 x 1-1/4 tum, zink
76SEK /enhet