SNAP-LOC SLTC1100CR Cinch Rem Tiedown, With Cam, Length 100 Feet, Break Strength 1500 Lbs | CE8UHK

SNAP-LOC SLTC1100CR Cinch-bandfäste, med kam, längd 100 fot, brottstyrka 1500 pund

Finns i lager
Artikel: CE8UHK Modell: SLTC1100CR

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

639SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCinch-rem
Bryt styrka1500 Lbs
FinishElförzinkad
Höjd1"
Längd1200 "
MaterialPolyester / stål
Bredd1"
Arbetsbelastningsgräns500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)34.29
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddArbetsbelastningsgränsPris
SNAP-LOC SLTC103CR Cinch Rem Tiedown, With Cam, Length 3 Feet, Break Strength 1500 Lbs | CE8UHE SLTC103CR1"36 "1"500 kg106SEK
SNAP-LOC SLTC103CR2 Cinch Rem Tiedown, With Cam, Length 3 Feet, Break Strength 1500 Lbs, 2 Pack | CE8UHF SLTC103CR21"36 "1"500 kg86SEK
SNAP-LOC SLTC106CR Cinch Rem Tiedown, With Cam, Length 6 Feet, Break Strength 1500 Lbs | CE8UHG SLTC106CR1"72 "1"500 kg133SEK
SNAP-LOC SLTC106CR2 Cinch Rem Tiedown, With Cam, Length 6 Feet, Break Strength 1500 Lbs, 2 Pack | CE8UHH SLTC106CR21"72 "1"500 kg241SEK
SNAP-LOC SLTC150CR Cinch Rem Tiedown, With Cam, Length 50 Fe, Break Strength 1500 Lbs | CE8UHJ SLTC150CR1"600 "1"500 kg373SEK
SNAP-LOC SLTC208CR Cinch Rem Tiedown, With Cam, Length 8 Feet, Break Strength 3000 Lbs | CE8UHL SLTC208CR1"96 "2"1000 Ibs284SEK
SNAP-LOC SLTC208RR Knytband, med spärr, längd 8 fot, brottstyrka 4400 pund | CE8UHM SLTC208RR1.5 "96 "2"1467 kg284SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC SLTC1100CR Cinch-bandfäste, med kam, längd 100 fot, brottstyrka 1500 pund
639SEK /enhet