SPEEDAIRE Elektriska luftkompressorer, enstegs, trycksmorda


Filter
Kontroll: Tryckvakt , Avsluta: Pulverlackat , Hz: 60 , Max. Tryck: 40 psi , Motortyp: Öppna Dripproof , Antal steg: 1 , Totala höjden: 14.75 " , Total längd: 22.5 " , Total bredd: 15.5 "
StilModellAmpsHPFasSpänningPris (ex moms)
A
4B243
9.0-7.5/3.933200-230/46016 633 SEK
A
4B242
17.5/8.7521115/23021 481 SEK

Elektriska luftkompressorer, enstegs, trycksmorda

SPEEDAIRE elektriska luftkompressorer tillhandahåller tryckluft för att driva sprutpistoler. De är idealiska för att driva pneumatiska verktyg som kräver högt lufttryck. Pumparna är oljesmorda med hjälp av en stänksmörjare, därför genererade luftströmmen en liten mängd olja för att verktygen ska fungera smidigt. De är fast golv eller markmonterade för att ge stabil drift. Dessa kompressorer är gjorda av gjutjärn med pulverlackerad finish och har oljesiktglas, tryckmätare och en trycksäkerhetsventil för att hålla koll på driften. Välj mellan en- och trefas elektriska luftkompressorer, tillgängliga på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?