VESTIL Ergonomiska arbetarsäten i CPRO-serien


Filter
Caster Dia .: 2" , Hjulmaterial: Hårt gummi , Hjultyp: Snurra , Rengöringsmetod: Tvål och vatten , Färg: Svart , Typ av kuddar: rektangel , vikt profil: 4" , Rammaterial: Stål , Material: Stål , Antal Caster: 4 , Sittsteg: 2" , Sätesmaterial: Vinyl , Sitttyp: Vadderad
StilModellMin. Justerad höjdBaslängdBasbreddMin. Sätes höjdSittlängdSittbreddBreddHöjdPris (ex moms)
A
CPRO-100
9"17 1 / 4 "12 3 / 4 "9"9 1 / 2 "12 1 / 2 "12.75 "19 "3 072 SEK
B
CPRO-600
13 "21 "14 "13 "9"14 "16.75 "36.63 "4 734 SEK
C
CPRO-200
13 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "3 902 SEK
D
CPRO-600S
14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "5 095 SEK
E
CPRO-800LP
18.5 "19 1 / 2 "13 "18 1 / 2 "10 "13 1 / 2 "12.75 "37.25 "3 496 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?