SNAP-LOC SLTT115K07R Dragrem, ATV / UTV, storlek 1 tum, längd 15 fot, draghållfasthet 7000 kg | CE8UHP

SNAP-LOC SLTT115K07R Dragrem, ATV/UTV, storlek 1 tum, längd 15 fot, draghållfasthet 7000 pund

Finns i lager
Artikel: CE8UHP Modell: SLTT115K07R

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

284SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTow Strap
Bryt styrka7000 Lbs
Höjd1"
Längd180 "
Materialpolyester
Bredd1"
Arbetsbelastningsgräns2333 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialBreddArbetsbelastningsgränsPris
SNAP-LOC SLTT230K10R bogserrem, lastbil, storlek 2 tum, längd 30 fot, draghållfasthet 10000 kg | CE8UHQ SLTT230K10R360 "polyester2"3333 kg461SEK
SNAP-LOC SLTT430K20R Dragrem, lastbil, storlek 4 tum, längd 30 fot, draghållfasthet 20000 lbs | CE8UHR SLTT430K20R360 "Polyester / stål4"6670 kg728SEK
SNAP-LOC SLTT430K30R dragrem, lastbil, storlek 4 tum, längd 30 fot, draghållfasthet 30000 kg | CE8UHT SLTT430K30R360 "Polyester / stål4"10000 kg1 155 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC SLTT115K07R Dragrem, ATV/UTV, storlek 1 tum, längd 15 fot, draghållfasthet 7000 pund
284SEK /enhet