Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE 71-3C8-8F Kopplingskropp 1 / 2-14 1/2 tum karossstål | AF6WQP 20LJ70

SNAP-TITE 71-3C8-8F kopplingskropp 1/2-14 1/2 tums kroppsstål

Finns i lager
Artikel: AF6WQP Modell: 71-3C8-8FKorsref.: 20LJ70
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
1 853 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypFNPT
Finishzink
Flödeshastighet20 gpm
Längd2 49 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck10,000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek1/2 "-14
VentildesignSpola ansiktet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialPris
SNAP-TITE PEAC8-8F Kopplingskropp 1 / 2-14 Kroppstål | AF6VMH 20LF63 PEAC8-8Fpoppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.bra740SEK
SNAP-TITE PHC8-8F Kopplingskropp 1 / 2-14 1/2 tum karossstål | AF6WCH 20LF79 PHC8-8Fpoppet1 / 2 "NPTF14 gpm1.625 "11,000 psi-40 grader till 200 grader F.bra471SEK
SNAP-TITE PHC8-8FV Kopplingskropp 1 / 2-14 Kroppstål | AF6WCJ 20LF80 PHC8-8FVpoppet-NPTF14 gpm-11,000 psi-20 grader till 375 grader F.Viton490SEK
SNAP-TITE VEAC8-8F Kopplingskropp 1 / 2-14 1/2 tum karossstål | AF6WKV 20LH59 VEAC8-8Fpoppet1 / 2 "NPTF14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.bra1 305 kr
SNAP-TITE VEAC8-8FV Kopplingskropp 1 / 2-14 Kroppstål | AF6WKW 20LH60 VEAC8-8FVpoppet-FNPT14 gpm-3000 psi-20 grader till 375 grader F.Viton1 818 kr
SNAP-TITE VEAC8-8M Kopplingskropp 1 / 2-14 1/2 tum karossstål | AF6WKX 20LH61 VEAC8-8Mpoppet1 / 2 "NPTF14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.bra1 445 kr
SNAP-TITE VHC8-8F Kopplingskropp 1 / 2-14 1/2 tum karossstål | AF6WMT 20LJ04 VHC8-8Fpoppet1 / 2 "NPTF14 gpm2 3 / 32 "4000 psi-40 grader till 200 grader F.bra647SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE 71-3C8-8F kopplingskropp 1/2-14 1/2 tums kroppsstål
1 853 kr /enhet