Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE BVEAC8-8F Kopplingskropp 1 / 2-14 Kroppsmässing | AF6VZT 20LF08

SNAP-TITE BVEAC8-8F Kopplingskropp 1/2-14 Stomme Mässing

Finns i lager
Artikel: AF6VZT Modell: BVEAC8-8FKorsreferens: 20LF08

Få det Maj 20, Måndag
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
1 647 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet3.8 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck1500 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
TätningstypBuna N
Stänga avJa
ÄrmmaterialMässing
Tråd storlek1/2 "-14
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481801095

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialTätningstypPris
SNAP-TITE BVHC8-8F Kopplingskropp 1 / 2-14 Kroppsmässing | AF6WAT 20LF31 BVHC8-8FFNPT35 gpm2000 psi-40 grader till 200 grader F.braBuna N1 011 kr
SNAP-TITE BVHC8-8FV Kopplingskropp 1 / 2-14 Kroppsmässing | AF6WAU 20LF32 BVHC8-8FVFNPT35 gpm2000 psi-20 grader till 375 grader F.VitonViton1 118 kr
SNAP-TITE BVHC8-8M Kopplingskropp 1 / 2-14 Kroppsmässing | AF6WAV 20LF33 BVHC8-8MMNPT13 gpm2000 psi-40 grader till 200 grader F.braBuna N1 171 kr
SNAP-TITE BVHC8-8MV Kopplingskropp 1 / 2-14 Kroppsmässing | AF6WAW 20LF34 BVHC8-8MVMNPT13 gpm2000 psi-20 grader till 375 grader F.VitonViton1 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE BVEAC8-8F Kopplingskropp 1/2-14 Stomme Mässing
1 647 kr /enhet