Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE BVHC8-8MV Kopplingskropp 1 / 2-14 Kroppsmässing | AF6WAW 20LF34

SNAP-TITE BVHC8-8MV kopplingskropp 1/2-14 kropp mässing

Finns i lager
Artikel: AF6WAW Modell: BVHC8-8MVKorsreferens: 20LF34
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
1 071 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet13 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck2000 psi
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 375 grader F.
TätningsmaterialViton
TätningstypViton
Stänga avJa
ÄrmmaterialMässing
Tråd storlek1/2 "-14
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481801095

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialTätningstypPris
SNAP-TITE BVEAC8-8F Kopplingskropp 1 / 2-14 Kroppsmässing | AF6VZT 20LF08 BVEAC8-8FFNPT3.8 gpm1500 psi-40 grader till 200 grader F.braBuna N1 493 kr
SNAP-TITE BVHC8-8F Kopplingskropp 1 / 2-14 Kroppsmässing | AF6WAT 20LF31 BVHC8-8FFNPT35 gpm2000 psi-40 grader till 200 grader F.braBuna N1 004 kr
SNAP-TITE BVHC8-8FV Kopplingskropp 1 / 2-14 Kroppsmässing | AF6WAU 20LF32 BVHC8-8FVFNPT35 gpm2000 psi-20 grader till 375 grader F.VitonViton1 013 kr
SNAP-TITE BVHC8-8M Kopplingskropp 1 / 2-14 Kroppsmässing | AF6WAV 20LF33 BVHC8-8MMNPT13 gpm2000 psi-40 grader till 200 grader F.braBuna N1 125 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE BVHC8-8MV kopplingskropp 1/2-14 kropp mässing
1 071 kr /enhet