Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE BVEAN12-12M Kopplingsnippel 3 / 4-14 Kroppsmässing | AF6VZV 20LF10

SNAP-TITE BVEAN12-12M Kopplingsnippel 3/4-14 Body Mässing

Finns i lager
Artikel: AF6VZV Modell: BVEAN12-12MKorsreferens: 20LF10
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
2 111 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet27 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck1500 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
TätningstypBuna N
Stänga avJa
ÄrmmaterialMässing
Tråd storlek3/4 "-14
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481801095

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialTätningstypPris
SNAP-TITE BVEAN12-12F Kopplingsnippel 3 / 4-14 Kroppsmässing | AF6VZU 20LF09 BVEAN12-12FFNPT3.8 gpm1500 psi-40 grader till 200 grader F.braBuna N2 883 kr
SNAP-TITE BVHN12-12F Kopplingsnippel 3 / 4-14 Kroppsmässing | AF6WAX 20LF35 BVHN12-12FFNPT25 gpm2000 psi-40 grader till 200 grader F.braBuna N935SEK
SNAP-TITE BVHN12-12FV Kopplingsnippel 3 / 4-14 Kroppsmässing | AF6WAY 20LF36 BVHN12-12FVFNPT25 gpm2000 psi-20 grader till 375 grader F.VitonViton1 043 kr
SNAP-TITE BVHN12-12M Kopplingsnippel 3 / 4-14 Kroppsmässing | AF6WAZ 20LF37 BVHN12-12MMNPT14 gpm2000 psi-40 grader till 200 grader F.braBuna N1 088 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE BVEAN12-12M Kopplingsnippel 3/4-14 Body Mässing
2 111 kr /enhet