Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE BVEAN8-8F Kopplingsnippel 1 / 2-14 Kroppsmässing | AF6VZY 20LF13

SNAP-TITE BVEAN8-8F Kopplingsnippel 1/2-14 Body Mässing

Finns i lager
Artikel: AF6VZY Modell: BVEAN8-8FKorsreferens: 20LF13

Få det Maj 15, Onsdag
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
978SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body MaterialMässing
FinishEnkel
Flödeshastighet70 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck1500 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
TätningstypBuna N
Stänga avJa
ÄrmmaterialMässing
Tråd storlek1/2 "-14
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481801095

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialTätningstypPris
SNAP-TITE BVEAN8-8M Kopplingsnippel 1 / 2-14 Kroppsmässing | AF6VZZ 20LF14 BVEAN8-8MMNPT72 gpm1500 psi-40 grader till 200 grader F.braBuna N1 145 kr
SNAP-TITE BVHN8-8F Kopplingsnippel 1 / 2-14 Kroppsmässing | AF6WBP 20LF51 BVHN8-8FFNPT40 gpm2000 psi-40 grader till 200 grader F.braBuna N777SEK
SNAP-TITE BVHN8-8FV Kopplingsnippel 1 / 2-14 Kroppsmässing | AF6WBQ 20LF52 BVHN8-8FVFNPT70 gpm2000 psi-20 grader till 375 grader F.VitonViton774SEK
SNAP-TITE BVHN8-8M Kopplingsnippel 1 / 2-14 Kroppsmässing | AF6WBR 20LF53 BVHN8-8MMNPT110 gpm2000 psi-40 grader till 200 grader F.braBuna N756SEK
SNAP-TITE BVHN8-8MV Kopplingsnippel 1 / 2-14 Kroppsmässing | AF6WBT 20LF54 BVHN8-8MVMNPT180 gpm2000 psi-20 grader till 375 grader F.VitonViton855SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE BVEAN8-8F Kopplingsnippel 1/2-14 Body Mässing
978SEK /enhet