Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE BVHN16-16F Kopplingsnippel 1-11-1 / 2 Kroppsmässing | AF6WBA 20LF38

SNAP-TITE BVHN16-16F kopplingsnippel 1-11-1/2 kroppsmässing

Finns i lager
Artikel: AF6WBA Modell: BVHN16-16FKorsreferens: 20LF38

Få det Maj 6, Måndag
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
1 573 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet13 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck1750 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
TätningstypBuna N
Stänga avJa
ÄrmmaterialMässing
Tråd storlek1 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481801095

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignBody MaterialAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialTråd storlekPris
SNAP-TITE BVHN20-20F Kopplingsnippel 1-1 / 4-11-1 / 2 Kroppsmässing | AF6WBD 20LF41 BVHN20-20FpoppetMässingFNPT27 gpm350 psi-40 grader till 200 grader F.bra1-1/4"-11-1/23 619 kr
SNAP-TITE BVHN24-24F Kopplingsnippel 1-1 / 2-11-1 / 2 Kroppsmässing | AF6WBE 20LF42 BVHN24-24FpoppetMässingFNPT40 gpm350 psi-40 grader till 200 grader F.bra1-1/2"-11-1/25 245 kr
SNAP-TITE SH71-3N16-16F Kopplingsnippel 1-11-1/2 1 tums kropp Hp rostfritt stål | AF6WDM 20LG07 SH71-3N16-16FSpola ansiktetHP rostfritt stålNPSF60 gpm7500 psi-40 grader till 200 grader F.bra1 "-11-1 / 223 029 kr
SNAP-TITE SH71-3N16-16FV Kopplingsnippel 1-11-1/2 Body Hp Rostfritt stål | AF6WDN 20LG08 SH71-3N16-16FVSpola ansiktetHP rostfritt stålFNPT60 gpm7500 psi-20 grader till 375 grader F.Viton1 "-11-1 / 222 478 kr
SNAP-TITE SVHN20-20FV Kopplingsnippel 1-1 / 4-11-1 / 2 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WHD 20LG92 SVHN20-20FVpoppet316 Stainless SteelFNPT55 gpm1500 psi-20 grader till 375 grader F.Viton1-1/4"-11-1/28 360 kr
SNAP-TITE SVHN24-24FV Kopplingsnippel 1-1/2-11-1/2 Hus 316 Rostfritt stål | AF6WHG 20LG95 SVHN24-24FVpoppet316 Stainless SteelFNPT72 gpm1500 psi-20 grader till 375 grader F.Viton1-1/2"-11-1/212 351 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE BVHN16-16F kopplingsnippel 1-11-1/2 kroppsmässing
1 573 kr /enhet