Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE PHN12-12F Kopplingsnippel 3 / 4-14 3/4 tum karossstål | AF6WCK 20LF81

SNAP-TITE PHN12-12F kopplingsnippel 3/4-14 3/4 tums kroppsstål

Finns i lager
Artikel: AF6WCK Modell: PHN12-12FKorsreferens: 20LF81
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
239SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek3 / 4 "
AnslutningstypNPTF
Finishzink
Flödeshastighet27 gpm
Längd1 59 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck9000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avNej
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek3/4 "-14
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307995015

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE PHN12-12M Kopplingsnippel 3 / 4-14 3/4 tum karossstål | AF6WCL 20LF82 PHN12-12MMNPT27 gpm1 9 / 64 "9000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet252SEK
SNAP-TITE VEAN12-12F Kopplingsnippel 3 / 4-14 3/4 tum karossstål | AF6WKY 20LH62 VEAN12-12FNPTF25 gpm2 19 / 64 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet981SEK
SNAP-TITE VEAN12-12M Kopplingsnippel 3 / 4-14 3/4 tum karossstål | AF6WKZ 20LH63 VEAN12-12MNPTF25 gpm2.75 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 080 kr
SNAP-TITE VHN12-12F Kopplingsnippel 3 / 4-14 3/4 tum karossstål | AF6WMY 20LJ09 VHN12-12FFNPT25 gpm2 19 / 64 "3500 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet550SEK
SNAP-TITE VHN12-12FV Kopplingsnippel 3 / 4-14 Kroppstål | AF6WMZ 20LJ10 VHN12-12FVFNPT25 gpm-3500 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet696SEK
SNAP-TITE VHN12-12M Kopplingsnippel 3 / 4-14 3/4 tum karossstål | AF6WNA 20LJ11 VHN12-12MMNPT25 gpm2.75 "3500 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet663SEK
SNAP-TITE VHN12-12MV Kopplingsnippel 3 / 4-14 Kroppsstål | AF6WNB 20LJ12 VHN12-12MVMNPT25 gpm-3500 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet716SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE PHN12-12F kopplingsnippel 3/4-14 3/4 tums kroppsstål
239SEK /enhet