Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE S71-3N6-6EF Nippel 3 / 4-16 3/8 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WKB 20LH42

SNAP-TITE S71-3N6-6EF Nippel 3/4-16 3/8 tums kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WKB Modell: S71-3N6-6EFKorsreferens: 20LH42
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
2 912 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstorlek3 / 8 "
AnslutningstypUNF
FinishEnkel
Flödeshastighet12 GPM
Längd2 21 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck5000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek3/4 "-16
VentildesignSpola ansiktet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialPris
SNAP-TITE S71-3N12-12EF Nippel 1-1 / 16-12 3/4 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WJN 20LH30 S71-3N12-12EF1-1 / 16 "-123 / 4 "UNF40 gpm2 31 / 32 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.bra4 874 kr
SNAP-TITE S71-3N12-12EFV Kopplingsnippel 1-1 / 16-12 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WJP 20LH31 S71-3N12-12EFV1-1 / 16 "-12-FSAE40 gpm-5000 psi-20 grader till 375 grader F.Viton6 298 kr
SNAP-TITE S71-3N16-16EF Nippel 1-5 / 16-12 1 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WJT 20LH34 S71-3N16-16EF1-5 / 16 "-121"UNF60 gpm3 15 / 64 "4000 psi-40 grader till 200 grader F.bra6 761 kr
SNAP-TITE S71-3N16-16EFV Kopplingsnippel 1-5 / 16-12 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WJU 20LH35 S71-3N16-16EFV1-5 / 16 "-12-FSAE60 gpm-4000 psi-20 grader till 375 grader F.Viton7 768 kr
SNAP-TITE S71-3N16-20EF Nippel 1-5 / 8-12 1 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WJX 20LH38 S71-3N16-20EF1-5 / 8 "-121"UNF60 gpm3 15 / 64 "4000 psi-40 grader till 200 grader F.bra8 229 kr
SNAP-TITE S71-3N4-4EF Nippel 9 / 16-18 1/4 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WJY 20LH39 S71-3N4-4EF9/16 "-181 / 4 "UNF5 gpm1 27 / 32 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.bra2 574 kr
SNAP-TITE S71-3N6-6EFV Kopplingsnippel 3 / 4-16 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WKC 20LH43 S71-3N6-6EFV3/4 "-16-FSAE12 GPM-5000 psi-20 grader till 375 grader F.Viton2 805 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE S71-3N6-6EF Nippel 3/4-16 3/8 tums kropp 316 rostfritt stål
2 912 kr /enhet