Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SH71-3C6-6EF Kopplingskropp 3 / 4-16 3/8 tums kropp Hp rostfritt stål | AF6WDG 20LG02

SNAP-TITE SH71-3C6-6EF Kopplingskropp 3/4-16 3/8 tums kropp Hp rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WDG Modell: SH71-3C6-6EFKorsreferens: 20LG02
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
16 885 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
LagermaterialKeramik
Body MaterialHP rostfritt stål
Kroppsstorlek3 / 8 "
AnslutningstypUNF
FinishEnkel
Flödeshastighet12 GPM
Längd2 23 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck10,000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialHP rostfritt stål
Tråd storlek3/4 "-16
VentildesignSpola ansiktet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckTråd storlekPris
SNAP-TITE SH71-3C12-12F Kopplingskropp 3 / 4-14 3/4 tum kaross Hp rostfritt stål | AF6WDC 20LF97 SH71-3C12-12F3 / 4 "FNPS40 gpm3 3 / 64 "7500 psi3/4 "-1435 055 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C6-6EF Kopplingskropp 3/4-16 3/8 tums kropp Hp rostfritt stål
16 885 kr /enhet