Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SH71-3N6-6EF Kopplingsnippel 3/4-16 3/8 tums kropp Hp rostfritt stål | AF6WDR 20LG11

SNAP-TITE SH71-3N6-6EF kopplingsnippel 3/4-16 3/8 tums kropp Hp rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WDR Modell: SH71-3N6-6EFKorsreferens: 20LG11
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
9 435 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body MaterialHP rostfritt stål
Kroppsstorlek3 / 8 "
AnslutningstypUNF
FinishEnkel
Flödeshastighet12 GPM
Längd2 21 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck10,000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialHP rostfritt stål
Tråd storlek3/4 "-16
VentildesignSpola ansiktet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialPris
SNAP-TITE SH71-3N8-8EFV Kopplingsnippel 3 / 4-16 Body Hp Rostfritt stål | AF6WDV 20LG14 SH71-3N8-8EFVFSAE20 gpm-20 grader till 375 grader F.Viton10 592 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SH71-3N6-6EF kopplingsnippel 3/4-16 3/8 tums kropp Hp rostfritt stål
9 435 kr /enhet