Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SPHC20-20F Kopplingskropp 1-1 / 4-11-1 / 2 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WEF 20LG24

SNAP-TITE SPHC20-20F kopplingskropp 1-1/4-11-1/2 kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WEF Modell: SPHC20-20FKorsreferens: 20LG24
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
5 450 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial316 Stainless Steel
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet25 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck3000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
TätningstypBuna N
Stänga avNej
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek1-1/4"-11-1/2
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod7307290090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckPris
SNAP-TITE SVHC20-20F Kropp 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WGA 20LG66 SVHC20-20FNPT55 gpm1500 psi10 892 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SPHC20-20F kopplingskropp 1-1/4-11-1/2 kropp 316 rostfritt stål
5 450 kr /enhet