Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SVHC20-20F Kropp 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WGA 20LG66

SNAP-TITE SVHC20-20F Kropp 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tum Kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WGA Modell: SVHC20-20FKorsreferens: 20LG66
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
10 892 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial316 Stainless Steel
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstorlek1.25 "
AnslutningstypNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet55 gpm
Längd3 35 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck1500 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek1-1/4"-11-1/2
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckPris
SNAP-TITE SPHC20-20F Kopplingskropp 1-1 / 4-11-1 / 2 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WEF 20LG24 SPHC20-20FFNPT25 gpm3000 psi5 450 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SVHC20-20F Kropp 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tum Kropp 316 rostfritt stål
10 892 kr /enhet