Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SPHC32-32F Kopplingskropp 2-11-1 / 2 2 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WEH 20LG26

SNAP-TITE SPHC32-32F kopplingskropp 2-11-1/2 2 tums kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WEH Modell: SPHC32-32FKorsreferens: 20LG26
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
11 449 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial316 Stainless Steel
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstorlek2"
AnslutningstypNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet240 gpm
Längd2 31 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck1000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avNej
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek2 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod7307290090

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetLängdMax. TryckPris
SNAP-TITE SVHC32-32F Kopplingskropp 2-11-1 / 2 2 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WGE 20LG70 SVHC32-32F180 gpm3 59 / 64 "500 psi27 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SPHC32-32F kopplingskropp 2-11-1/2 2 tums kropp 316 rostfritt stål
11 449 kr /enhet